アサヒ工具
アサヒ工具の 面取り・バリ取り
アサヒ工具の 面取りカッター
アサヒ工具の カッター(カウンターシンク)
MC用面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17555706
品番
CMC5090K
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
200
刃長
15
角度(°)
90゜
小径(Φmm)
20
外径
50
シャンク径
42
注意
※一般鋼/アルミ合金