アサヒ工具
アサヒ工具の 面取り・バリ取り
アサヒ工具の 面取りカッター
アサヒ工具の カッター(カウンターシンク)
MC用面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17555731
品番
CMC6090K
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
210
刃長
17.5
角度(°)
90゜
小径(Φmm)
25
外径
60
シャンク径
42
注意
※一般鋼/アルミ合金