アサヒ工具
アサヒ工具の 面取り・バリ取り
アサヒ工具の 面取りカッター
アサヒ工具の カッター(カウンターシンク)
超硬ソリッドコーナーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
8
注文コード
17555767
品番
CRC0125K
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途
用途
仕様
センター穴無し
材質
超硬K種G2
全長
60
刃径
8
小径(Φmm)
5
長さR(mm)
R1.25
シャンク径
8
注意
※一般鋼/アルミ合金