3/22より値下げ!現場を応援
アサヒ工具
アサヒ工具の 面取り・バリ取り
アサヒ工具の 面取りカッター
アサヒ工具の カッター(カウンターシンク)
超硬ソリッドコーナーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
56
注文コード
17556038
品番
CRC1600K
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途
用途
仕様
センター穴あり
材質
超硬K種G2
全長
170
刃径
56
小径(Φmm)
22
長さR(mm)
R16.0
シャンク径
42
注意
※一般鋼/アルミ合金