超硬ソリッドコーナーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径62 注文コード17556081 品番CRC1900K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥122,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は刃径など36種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好

用途用途 仕様センター穴あり 材質超硬K種G2 全長170 刃径62 小径(Φmm)22 長さR(mm)R19.0 シャンク径42
注意
※一般鋼/アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする