TAC2122M 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17562785

TAC2122M 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17562785
TAC2122M 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17562785

2枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径12.2全長80注文コード17562785品番TAC2122M
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途材質MA全長80刃径12.2刃長25ねじれ角(°)16~26シャンク径16
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする