アサヒ工具
2枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
14
全長
80
注文コード
17562968
品番
TAC2140M
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途
用途
材質
MA
全長
80
刃径
14
刃長
25
ねじれ角(°)
16~26
シャンク径
16
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂