アサヒ工具
3枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
48
48
48
45
46
47
49
50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
52
54
55
56
58
60
シャンク径
42
12
16
20
25
32
42
刃長
60
20
25
30
40
50
60
70
全長
160
70
80
85
90
95
100
110
120
130
160
170
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17565689
品番
TAC3480M
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途
用途
材質
MA
全長
160
刃径
48
刃長
60
ねじれ角(°)
25
シャンク径
42
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂