曜日別特売
TAC3500M 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17565707

3枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径50
50
45
46
47
48
49
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
52
54
55
56
58
60
シャンク径42
刃長60
全長160
内容量1本注文コード17565707品番TAC3500M
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。

用途用途材質MA全長160刃径50刃長60ねじれ角(°)25シャンク径42
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする