TAC4360M 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 17566109

4枚刃Aカットエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径36
36
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径32
刃長50
全長130
内容量1本注文コード17566109品番TAC4360M
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。

用途用途材質MA全長130刃径36刃長50ねじれ角(°)25シャンク径32
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする