アサヒ工具
4枚刃Aカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
48
48
48
45
46
47
49
50
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
シャンク径
42
16
20
25
32
42
刃長
60
25
30
40
50
60
全長
160
80
85
90
95
100
110
120
130
140
160
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17566231
品番
TAC4480M
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途
用途
材質
MA
全長
160
刃径
48
刃長
60
ねじれ角(°)
25
シャンク径
42
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂