液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17566319 品番JN-IPS60UHDR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 仕様HDCP:2.2、HDR10:○ 質量(kg)約12Kg サイズ60 使用温度範囲(℃)0〜40 電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 消費電力(W)64 最大出力(W)160 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色sRGB99%/DCI-P375% 解像度3840×2160 入力端子HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体) 出力端子オーディオ:Line Out、オプティカル出力 使用環境湿度(%)30〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)1 パネル駆動方式IPS(ADS) VESA対応300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm) ブルーライトカットブルーライト軽減モード リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)9.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする