メイン画像

ECI-BR412-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC412互換 エコリカ 17566617 ECI-BR412-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC412互換 エコリカ 17566617

リサイクルインク ブラザー対応 LC412互換

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17566617 品番 ECI-BR412-4P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

brother(ブラザー)用 LC412シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種MFC-J7100CDW,MFC-J7300CDW 種別リサイクル 4色セット(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー) インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーブラザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする