本体

BTD 800a ドングル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567028 品番1001148
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EPOS ADAPT/IMPACT/EXPAND用USB-A Bluetooth® ドングル
プラグアンドプレイ対応、ノートパソコンとヘッドセット間の高速Bluetooth接続が可能。Microsoft Teamsの認証を取得し、優れたコミュニケーションと通話コントロールを実現。

対応製品ADAPT200、300、400、500、600シリーズヘッドセット IMPACT MB Pro、5000、1000シリーズヘッドセット EXPAND30、40、80シリーズスピーカーフォン 対応OSWindows、Mac 周波数2.4GHz Bluetoothv5.2 通信距離(m)25 ※デバイスによって異なります。 USBバージョン2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする