本体

1001251 IMPACT 460 有線ヘッドセット(両耳) EPOS 17567055 1001251 IMPACT 460 有線ヘッドセット(両耳) EPOS 17567055 1001251 IMPACT 460 有線ヘッドセット(両耳) EPOS 17567055 1001251 IMPACT 460 有線ヘッドセット(両耳) EPOS 17567055

IMPACT 460 有線ヘッドセット(両耳)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567055 品番1001251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向けの両耳用有線ヘッドセット。
ノイズフィルターが雑音を低減し、クリアな音声と高品質なサウンドを提供します。
柔らかなノイズダンピングイヤーパッド、軽量ボディ、そしてパッド付きヘッドバンドを採用し、長時間の使用でも快適な装着感を提供します。

質量(g)120 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz〜20 kHz、マイク:100Hz〜8KH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする