本体

1001253 IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567071 1001253 IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567071 1001253 IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567071 1001253 IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS 17567071

IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567071 品番1001253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向けの両耳用有線ヘッドセット。
ノイズフィルターが雑音を低減し、クリアな音声と高品質なサウンドを提供します。
柔らかなノイズダンピングイヤーパッド、軽量ボディ、そしてパッド付きヘッドバンドを採用し、長時間の使用でも快適な装着感を提供します。

質量(g)120 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz〜20 kHz、マイク:100Hz〜8KH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする