ベストアンサー
ベストアンサーの バス用品
ベストアンサーの バスマット/スノコ
柔らかく冷たくない ソフト珪藻土バスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17567369
品番
life-162-l-bl
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ソフトタイプでさわり心地も収納面も洗いやすさも抜群です!国内機関で成分検査済み珪藻土バスマット
用途
お風呂バスマット
材質
ポリウレタン・ポリエステル・珪藻土・ナチュラルゴム・炭酸カルシウム
厚さ(mm)
5
色
ブルー
寸法(cm)
50×70
保証期間
初期不良のみ(商品到着から2週間以内)
注意
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色見え方が異なる恐れがございます。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320