※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】雲竜 S 筆しぶき・新潟魚沼産こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
17567491
品番
001670201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
新潟県魚沼コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。