※使用例

【袋のみ】雲竜 S 筆しぶき・新潟魚沼産こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 17567597 品番 001671001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材 容量(kg)10 品種新潟県魚沼コシヒカリ 表示部規格欄:オモテ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする