伸縮はしご 耐荷重150kg 高さ380cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17567640 品番AT0112A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮式アルミ製スーパーラダー!
伸縮自在!使用時には1段ずつ引き伸ばし、必要な高さでロックできます。
収納時はコンパクトで持ち運びも簡単。
日本語説明書付きで安心・安全です!

材質アルミニウム 質量(kg)10.5 段数12 耐荷重(kg)150 高さ(cm)86〜380 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納時:48.5×9×86
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする