刈払機取付用 T型バリカン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17567649 品番 N-854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。
刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。

用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等 刃長(mm)420 本体質量(kg)1.7 刈り幅(mm)400 最大切断枝径(Φmm)約7
注意
※取付条件:エンジン式(排気量23〜27cc)充電式(36V以上) ポール外径(Φ24/25/25.4/26mm)
※モーターヘッドタイプやフレキシブルシャフトタイプなど、一部取付できない機種がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする