カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17567701
品番
624-343
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き
鏡面仕上げ
シールテープ1m付き
材質
表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)
ホース長さ(m)
0.8