鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード17567771 品番C0105
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。
キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。
上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。
薬剤などを使用しないので、無害で安心です。

用途害鳥、鳩、カラス除けとして。 仕様引っ掛け紐付き、両面印刷 材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄C サイズ(cm)幅約21/高さ約30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする