ウッドフェンス 160 折りたたみ 縦ストライプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17567841 品番 WF-160F-DGN
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすい
ウッドフェンス
ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。
好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる
木製フェンスです。自由な形に変えることができ、
自立するので、使い勝手ばつぐんです。
曲がるから、色々な場所で活躍
通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、
空間をおしゃれに仕切れます。
人の流れを変える
関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。
景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。
花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。
繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・
お庭の印象が変わります
無骨なカラーコーンが
見違えます。
まとまりのない一角を隠せます。
必要な時にさっと設置
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、
さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場に
ぴったりです。
私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方も
いらっしゃいます。
通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。
ミニフェンスからバージョンUP。
スタンドがついて、板が分厚くなりました。
折りたたみフェンス ピケット 間仕切り 囲む 160cm

用途ピケットフェンス:フェンス ウッドフェンス ガーデニング 柵 パーテーション 花壇 囲い 折りたたみ 庭 屋外 幅160 高さ60cm 材質天然木 質量(kg)2.8(1枚あたり) ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1610×220×620(1枚あたり) 仕上ステイン塗装 組立時間約10分(スタンドの取付けのみ)
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますので、予めご了承ください。入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする