※商品説明
ZATTA
ZATTAの 防犯用品
ZATTAの ヘルメットロック
ヘルメットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17567877
品番
B13122
参考基準価格(税別)
¥499
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
2つ目のヘルメットを固定した場合やちょっとした荷物をかけたい時に役立ちます。
用途
ヘルメットの保管、荷物を掛ける等
付属品
鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール
寸法(mm)
45×20×65
色
ブラック
質量(g)
53
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。