R72095S ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ 17568218 R72095S ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダ 17568218

ロスピ8H+E PLUS スタンド付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17568218 品番R72095S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。
※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。
※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。
コシが強く、Sトラップもラクラク通過。
しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。
3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。

用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。 付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用) 質量(kg)3.4 ワイヤー径(Φmm)8 清掃管径(mm)Φ20〜Φ75 清掃能力距離(m)7.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする