Y93539DC アンモニア真空ポンプDC 8CFM アサダ 17568236 Y93539DC アンモニア真空ポンプDC 8CFM アサダ 17568236

アンモニア真空ポンプDC 8CFM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17568236 品番Y93539DC
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。
DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。
ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー
吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用
重量を約20%軽量化
長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載

付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル 質量(kg)12 排気速度(50/60Hz)(L/min)225 モーター100V・264W 吸入口サイズ3/8"フレア 真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン) オイル量(L)0.82
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする