付属バッテリー
アサダ
アサダの 充電工具 本体
アサダの 切断
アサダの 充電式バンドソー
充電式バンドソーH65
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17568270
品番
BH065
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。
切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
付属品
のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用
質量(kg)
4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)
切断能力(mm)
〜Φ63.5、 □63.5×63.5
バッテリー
18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah
充電時間
50分
1充電当たりの切断能力
SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
注意
※バッテリの充電状態や使用条件により、切断口数、使用時間は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
商品説明動画
参考になった