アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの パイプバイス
バンドソーパイプ受台4A用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17568279
品番
BA900
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
バンドソービーバー4ACTIVE
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
最高:100 / 最低:75
最大荷重(kg)
80