付属品2Pバッテリー(LBP-50-250G)×1個、充電器(LCJQ-560D)×1台(ブレード別売)
減速比1.57
モーターDCブラシレスモーター
最大切込深さ(mm)80(純正ブレード使用時)
乾燥質量(kg)3.5(バッテリー、ブレード含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268
取付寸法(mm)Φ230
取付内径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s)75.2
駆動方式ベルト減速式
適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P
振動3軸合成値(m/s2)3.6