50Vバッテリーバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17568647 品番 BRB120FV/G
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様
20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)
グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。
2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg
1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg
高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。
【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット
切断能力はRB120FVと同等。
【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角
【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角
アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。
高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。
使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。
持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。

付属品1Pバッテリー(LBP-50-150G)×1個、急速充電器×1台、ソーブレード(NF14P)×1枚 適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340 モーターDCブラシレスモータ 乾燥質量(kg)20 切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40 切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角 ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速) ノコ刃長さ(mm)1260 適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする