パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 万年筆
パイロットの 万年筆本体
万年筆 グランセS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17568726
品番
FGRS-1-R-EF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムなボディと本格的な書き味で人気のある万年筆です。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。
適合
コンバーター:CON-40 ※カートリッジインキもご使用できます
全長(mm)
136
色
レッド
最大径(Φmm)
11.6
ペン先
EF(極細字)
繰り返し・詰め替え
対応