万年筆 グランセS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17568735 品番 FGRS-1-R-F
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スリムなボディと本格的な書き味で人気のある万年筆です。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。

適合コンバーター:CON-40 ※カートリッジインキもご使用できます 全長(mm)136 レッド 最大径(Φmm)11.6 ペン先F(細字) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする