池川木材工業
池川木材工業の バス用品
池川木材工業の バスマット/スノコ
桧 釘なしすのこ 6枚打
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17568830
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
天板に溝加工をし、足部分を差し込んでいます。ひのきの清々しい香りと木の温もりに癒されるリラックスバスタイム。ご家庭のお風呂で毎日温泉気分を味わえます。
材質
桧
質量(g)
3300
幅(cm)
85
高さ(cm)
3.9
奥行き(cm)
51