池川木材工業
池川木材工業の バス用品
池川木材工業の バスマット/スノコ
桧 釘なしすのこ 7枚打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17568839
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
天板に溝加工をし、足部分を差し込んでいます。ひのきの清々しい香りと木の温もりに癒されるリラックスバスタイム。ご家庭のお風呂で毎日温泉気分を味わえます。
材質
桧
質量(g)
3810
幅(cm)
85
高さ(cm)
3.9
奥行き(cm)
59