池川木材工業
池川木材工業の バス用品
池川木材工業の バスマット/スノコ
桧 厚板すのこ 7枚打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17568857
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質
桧
質量(g)
4130
幅(cm)
85
高さ(cm)
3.9
奥行き(cm)
65.5