単品画像

KNN88245 アニマルエッセンシャルオイルキャップ キシマ 17568961 KNN88245 アニマルエッセンシャルオイルキャップ キシマ 17568961 KNN88245 アニマルエッセンシャルオイルキャップ キシマ 17568961

アニマルエッセンシャルオイルキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ】45×25×35 注文コード17568961 品番KNN88245
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

エッセンシャルオイルのキャップと付け替えて、ボトルをそっと傾けると香りが優しく広がる木製アロマキャップ。
香りが弱くなったら傾けるだけの手軽さが魅力。ボトルに残った最後の一滴まで使い切れる、エコなアロマライフにぴったり。

材質天然木・ガラス タイプSleep Cat 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ】45×25×35 危険物の類別非危険物 直径×高さ(mm)【精油瓶】25×60
注意
※本商品はハンドメイドのため、形状に多少の個体差があります。
※精油瓶が付属します。
※エッセンシャルオイルは付属しておりません。別途お買い求めください。
※お手持ちの精油瓶を装着させる場合、精油瓶の種類によっては装着できないものもありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする