単品画像

KNT88260 リードディフューザー キシマ 17569015 KNT88260 リードディフューザー キシマ 17569015

リードディフューザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 17569015 品番 KNT88260
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

心地良い香りに似合う、ダブルレイヤーガラスを使ったリードディフューザー。ゴールドカラーで縁取った浮遊感のあるガラスベースや、天然木のウッドトレイなど、細部までこだわりのあるデザインです。

付属品スティック6本 材質ガラス・香料・溶剤 香りシトラスウッディ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。す(使用環境により異なります)。リードの本数により、香りの調整ができますので、強めたい場合は本数を多くし、弱めたい場合には本数を減らしてください。
※天然成分配合のため、白濁したり沈殿物が生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする