単品画像
キシマ
キシマの 消臭・芳香剤
キシマの 消臭・芳香スティック/キャンドル
リードディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
17569031
品番
KNT88261
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
心地良い香りに似合う、ダブルレイヤーガラスを使ったリードディフューザー。ゴールドカラーで縁取った浮遊感のあるガラスベースや、天然木のウッドトレイなど、細部までこだわりのあるデザインです。
付属品
スティック6本
材質
ガラス・香料・溶剤
香り
ベルガモットレモン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。す(使用環境により異なります)。リードの本数により、香りの調整ができますので、強めたい場合は本数を多くし、弱めたい場合には本数を減らしてください。
※天然成分配合のため、白濁したり沈殿物が生じる場合がありますが、品質には問題ありません。