画像準備中

KNT88261用詰め替えリフィル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード17569049 品番KNT88275
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お好きな香りを引き続き楽しめる、詰め替え用リフィル

成分香料・溶剤・各種精油 香りベルガモットレモン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。
※スティックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする