ミニシール容器 ベーシック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 17569128 品番 MMS1N
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。

用途おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器 材質ポリプロピレン 透明/クリア サイズS 容量(mL)約30 寸法(cm)約6.7×6.2×高さ3.1 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 入数6
注意
※加熱する際は必ずフタを外してください。
※食洗機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする