※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDR10318SOR-WM デスクラックRDR ホワイト 金剛(KONGO) 17569557 RDR10318SOR-WM デスクラックRDR ホワイト 金剛(KONGO) 17569557

デスクラックRDR ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17569557 品番RDR10318SOR-WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

書類や器具の整理整頓や簡単な作業に最適なデスク付きの棚です。
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
棚とデスク天板はボルトで固定するだけで簡単に組み立てることが可能です。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
棚板はデスク天板の下にも取り付け可能なため、足元のスペースも収納として使えます。
別売りの追加棚セットで棚板を追加できます。
別売りの固定金具セットを使用することで、地震発生時の転倒を防ぎます。

用途病院、研究室、オフィスでの作業デスク 材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装) 質量(kg)36.9 ホワイト 高さ(mm)1855 奥行(mm)【デスク天板】600【棚板】300 間口(mm)1075 棚ピッチ(mm)25 最大使用荷重(kg)200/台、棚板=40/段、デスク天板=80/段 棚板厚さ(mm)25
関連資料:(0.66MB)
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする