※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金剛(KONGO)
金剛(KONGO)の 物品棚/収納用品
金剛(KONGO)の 軽・中量棚
金剛(KONGO)の 軽・中量棚用オプション
スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17569566
品番
UT34B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
用途
書架RKUの棚板段数追加用。
材質
スチール(アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
4.2
色
チョコレートブラウン
高さ(mm)
30
奥行(mm)
340
間口(mm)
860
耐荷重(kg/段)
100
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
30
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません