※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール書架RKU 追加棚セット ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17569591 品番 UT34W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。

用途書架RKUの棚板段数追加用。 材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装) 質量(kg)4.2 ホワイト 高さ(mm)30 奥行(mm)340 間口(mm)860 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)30
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする