安心クッションL字型 STRONG 屋外対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17569801 品番 759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!
屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。
日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。
水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。
ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。

用途
柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。
注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。
景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。
厚さ(mm)6 イエロー サイズ 幅(mm)24 長さ(mm)900
注意
※PVCの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ひび割れ・色落ちが発生します。定期的に確認し交換して下さい。
※サイズと実寸に±10%以内の誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17569810
2026-01-20
用途:
屋外の階段の側面の角のクッション
医療・福祉・介護関連業

柔らかさもちょうど良く使いやすいです
内面をサンドペーパーでこすって接着するとより良くくっつきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする