OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/黒亜鉛)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
17569828
品番
4x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。
入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途
木材ラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄鉄/黒亜鉛
長さ(mm)
38
品番
HP1304
先端サイズ(#)
NO.2
ねじの呼び
4
注意
※速く入るので、締めすぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧