OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
17569898
品番
3x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途
軽天下地接合用に。
材質
鉄
品番
HP-921
全長L(mm)
20
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
ラッパ頭頭部白塗装
ねじの呼び
3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧