OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
17570038
品番
4.2x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。
用途
野地板への施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
40
品番
HP-943
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
シンワッシャー頭
ねじの呼び
4.2
注意
※施工に不向きな耐火野地板もございます。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧