商品の単品画像
ミネシマ
ミネシマの カッター
ミネシマの カッターナイフ
カッターのこぎり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17570300
品番
G-100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
カッター刃:2
のこぎり刃:1
材質
刃部:SK85
グリップ部:ABS
質量(g)
90
サイズ(mm)
156×45×15