メイン画像

フレキシフィットトップ 10双組 SSサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード17570345 品番613-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です。

用途検品作業 トラスコ品番354-6883 材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂 厚さ(mm)0.8 リスト:ピンク サイズSS 全長(cm)20 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする